Startseite

FINDER SPA - FIN839102400000T TEMPORIZZATORE INTERMITTENZA ASIMM. 24/2 - 839102400000T

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN839102400000T TEMPORIZZATORE INTERMITTENZA ASIMM. 24/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823429977

Artikelnummer

FIN839102400000T

Herstellernummer

839102400000T

Hersteller

FIN

Temporizzatore monofunzione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 864000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie