FINDER SPA - FIN7S4390240211 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S4390240211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823421117
Artikelnummer
FIN7S4390240211
Herstellernummer
7S4390240211
Hersteller
FIN
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
26.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78.8 mm
Tiefe:
96 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


