FINDER SPA - FIN7S3690245510 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S3690245510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8012823436968
Artikelnummer
FIN7S3690245510
Herstellernummer
7S3690245510
Hersteller
FIN
Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 4NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: altri con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 5 con omologazione per BG BIA: nolivello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


