FINDER SPA - FIN7S2390240210 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S2390240210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level d
SIL nach IEC 61508 - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823418131
Artikelnummer
FIN7S2390240210
Herstellernummer
7S2390240210
Hersteller
FIN
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
SIL nach IEC 61508:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
30...30 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78.8 mm
Tiefe:
96 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


