Startseite

FINDER SPA - FIN7S2390120210 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S2390120210

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7S2390120210 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level d

  • SIL nach IEC 61508 - 2

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823418117

Artikelnummer

FIN7S2390120210

Herstellernummer

7S2390120210

Hersteller

FIN

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung DC:

9.6...14.4 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78.8 mm

Tiefe:

96 mm

Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 9.6 a 14.4 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 10 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie