Startseite

FINDER SPA - FIN7S1490120220 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S1490120220

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7S1490120220 RELE  MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

Packung

  • 5 ST

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78.8 mm

Tiefe:

96 mm

Rele modulare con contatti guidati, 4 contatti, alimentazione DC, 2 NA + 2 NC per 6 A, Materiale di contatto Agni.