FINDER SPA - FIN7S1482304310 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S1482304310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge - dreikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level d
SIL nach IEC 61508 - 2
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823420592
Artikelnummer
FIN7S1482304310
Herstellernummer
7S1482304310
Hersteller
FIN
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge:
dreikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
SIL nach IEC 61508:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195...264 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78.8 mm
Tiefe:
96 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195...264 V
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


