Startseite

FINDER SPA - FIN7L4602302100 LAMP.DA QUADRO - PIR + PUSHIN - 7L4602302100

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7L4602302100 LAMP.DA QUADRO - PIR + PUSHIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lampenleistung - 13 W

  • Mit Steckdose - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemm-/Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823433172

Artikelnummer

FIN7L4602302100

Herstellernummer

7L4602302100

Hersteller

FIN

Bemessungsspannung:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Lampenleistung:

13 W

Mit Steckdose:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemm-/Schraubbefestigung

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

310.6 mm

Mit Lichtsensor:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: sì Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie