Startseite

FINDER SPA - FIN7L4602300200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET. - 7L4602300200

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7L4602300200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lampenleistung - 13 W

  • Mit Steckdose - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie 7L

EAN

8012823443867

Artikelnummer

FIN7L4602300200

Herstellernummer

7L4602300200

Hersteller

FIN

Bemessungsspannung:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Lampenleistung:

13 W

Mit Steckdose:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

310.6 mm

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gruppo illuminante per armadi tipo/modello FIN7L4602300200 - Gruppo illuminante per armadi