Startseite

FINDER SPA - FIN7L4600241200 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + CONNET. - 7L4600241200

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7L4600241200 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + CONNET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 12...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lampenleistung - 13 W

  • Mit Steckdose - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823433127

Artikelnummer

FIN7L4600241200

Herstellernummer

7L4600241200

Hersteller

FIN

Bemessungsspannung:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Lampenleistung:

13 W

Mit Steckdose:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

310.6 mm

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie