FINDER SPA - FIN7L4302302100 LAMP.DA QUADRO - PIR + PUSHIN - 7L4302302100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 9 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 310.6 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - ja
Packung
1 ST
EAN
8012823429410
Artikelnummer
FIN7L4302302100
Herstellernummer
7L4302302100
Hersteller
FIN
Lampenleistung:
9 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310.6 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Bemessungsspannung:
110...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


