FINDER SPA - FIN7L4302301100 LAMP.DA QUADRO - INTERR + PUSHIN - 7L4302301100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 110...240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 9 W
Mit Steckdose - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemm-/Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8012823429229
Artikelnummer
FIN7L4302301100
Herstellernummer
7L4302301100
Hersteller
FIN
Bemessungsspannung:
110...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
9 W
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310.6 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie