Startseite

FINDER SPA - FIN7L4300240200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET. - 7L4300240200

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7L4300240200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 9 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 310.6 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823433394

Artikelnummer

FIN7L4300240200

Herstellernummer

7L4300240200

Hersteller

FIN

Lampenleistung:

9 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

310.6 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungsspannung:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

magnetisch

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie