FINDER SPA - FIN7H5182300400 RISCALDATORE DA QUADRO - 7H5182300400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823421940
Artikelnummer
FIN7H5182300400
Herstellernummer
7H5182300400
Hersteller
FIN
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
400 W
Breite:
41 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


