Startseite

FINDER SPA - FIN7H5182300250 RISCALDATORE DA QUADRO - 7H5182300250

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7H5182300250 RISCALDATORE DA QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Lüfter - ja

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823421933

Artikelnummer

FIN7H5182300250

Herstellernummer

7H5182300250

Hersteller

FIN

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

41 mm

Höhe:

125 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

250 W

Tiefe:

41 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: sì potenza termica permanente a 10 °C: 250 W. Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie