Startseite

FINDER SPA - FIN7H5181100400 RISCALDATORE DA QUADRO

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7H5181100400 RISCALDATORE DA QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gebläse - ja

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Breite - 67 mm

  • Höhe - 88.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823426419

Artikelnummer

FIN7H5181100400

Herstellernummer

7H5181100400

Hersteller

FIN

Mit Gebläse:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

88.2 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

400 W

Tiefe:

98.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC con termostato per ambienti: no con soffiante: sì potenza termica permanente a 10 °C: 400 W. Grado di protezione: IP20