Startseite

FINDER SPA - FIN7H5181100250 RISCALDATORE DA QUADRO - 7H5181100250

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7H5181100250 RISCALDATORE DA QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - ja

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Dauerheizleistung bei 10 °C - 250 W

  • Breite - 67 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823426402

Artikelnummer

FIN7H5181100250

Herstellernummer

7H5181100250

Hersteller

FIN

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Dauerheizleistung bei 10 °C:

250 W

Breite:

67 mm

Höhe:

88.2 mm

Tiefe:

98.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC con termostato per ambienti: no con soffiante: sì potenza termica permanente a 10 °C: 250 W. Grado di protezione: IP20