Startseite

FINDER SPA - FIN7H5102300150 RISCALDATORE DA QUADRO - 7H5102300150

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7H5102300150 RISCALDATORE DA QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Betriebsspannung DC - 110...230 V

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823401508

Artikelnummer

FIN7H5102300150

Herstellernummer

7H5102300150

Hersteller

FIN

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Mit Lüfter:

nein

Betriebsspannung DC:

110...230 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Breite:

70 mm

Höhe:

218 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

150 W

Tiefe:

63 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC/DC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: da 110 a 230 V. tensione d'esercizio per DC: da 110 a 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: no potenza termica permanente a 10 °C: 150 W. Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie