FINDER SPA - FIN7H5102300100 RISCALDATORE DA QUADRO - 7H5102300100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...230 V
Betriebsspannung DC - 110...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8012823401492
Artikelnummer
FIN7H5102300100
Herstellernummer
7H5102300100
Hersteller
FIN
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Betriebsspannung DC:
110...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
100 W
Breite:
70 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


