FINDER SPA - FIN7H5102300025 RISCALDATORE DA QUADRO - 7H5102300025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 25 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 110...230 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823401478
Artikelnummer
FIN7H5102300025
Herstellernummer
7H5102300025
Hersteller
FIN
Bemessungsleistung:
25 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
110...230 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Breite:
41 mm
Höhe:
125 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
25 W
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


