Startseite

FINDER SPA - FIN7F3082303100 VENTILATORE CON FILTRO PER ESTERNI TG.3 - 7F3082303100

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F3082303100 VENTILATORE CON FILTRO PER ESTERNI TG.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 209 mm

  • Breite - 209 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823447827

Artikelnummer

FIN7F3082303100

Herstellernummer

7F3082303100

Hersteller

FIN

Volumenstrom, freiblasend:

100 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

209 mm

Breite:

209 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

230...230 V

Farbe:

weiß

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

80.2 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

29 W

Geräuschemission:

42 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 29 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. tensione d'esercizio per DC: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 100m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 42 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54