Startseite

FINDER SPA - FIN7F2181204250 VENTILATORE CON FILTRO - 7F2181204250

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F2181204250 VENTILATORE CON FILTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 250 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 255 mm

  • Breite - 255 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823435053

Artikelnummer

FIN7F2181204250

Herstellernummer

7F2181204250

Hersteller

FIN

Volumenstrom, freiblasend:

250 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

255 mm

Breite:

255 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...120 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...120 V

Tiefe:

104.2 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

42 W

Geräuschemission:

56 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro con flusso inverso per uso interno. potenza nominale: 42 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 120 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 250 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 56 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54