FINDER SPA - FIN7F2090244250 VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H - 7F2090244250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 250 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 255 mm
Breite - 255 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823433820
Artikelnummer
FIN7F2090244250
Herstellernummer
7F2090244250
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
250 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
255 mm
Breite:
255 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Tiefe:
104.2 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
43 W
Geräuschemission:
64 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


