Startseite

FINDER SPA - FIN7F2090241020 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H - 7F2090241020

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F2090241020 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 24 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823423777

Artikelnummer

FIN7F2090241020

Herstellernummer

7F2090241020

Hersteller

FIN

Volumenstrom, freiblasend:

24 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Farbe:

weiß

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Tiefe:

50 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

3.6 W

Geräuschemission:

37.5 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 3.6 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): nonumero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 24 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 37.5 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie