FINDER SPA - FIN7F2082303100 VENTILATORE CON FILTRO 100MC/H - 7F2082303100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 209 mm
Breite - 209 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823423821
Artikelnummer
FIN7F2082303100
Herstellernummer
7F2082303100
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
100 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
209 mm
Breite:
209 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
80.2 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
29 W
Geräuschemission:
42 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


