FINDER SPA - FIN7F20812010200 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H NERO - 7F20812010200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 24 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823434797
Artikelnummer
FIN7F20812010200
Herstellernummer
7F20812010200
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
24 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...120 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...120 V
Tiefe:
63.4 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
27 W
Geräuschemission:
27 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


