Startseite

FINDER SPA - FIN7F0300002000 FILTRO SCARICO PER ESTERNI TG.2 - 7F0300002000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F0300002000 FILTRO SCARICO PER ESTERNI TG.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Tiefe - 22.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823447995

Artikelnummer

FIN7F0300002000

Herstellernummer

7F0300002000

Hersteller

FIN

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

155 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

22.6 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-15...55 °C

Filterklasse:

G3

Schutzart (IP):

IP54

Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì