Startseite

FINDER SPA - FIN78Z314402414 ALIMENTATORE SWITCHING 40A 24VDC 960W - 78Z314402414

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN78Z314402414 ALIMENTATORE SWITCHING 40A 24VDC 960W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 52 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 500...780 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823465876

Artikelnummer

FIN78Z314402414

Herstellernummer

78Z314402414

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

52 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380...480 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

500...780 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

1187.5 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

380...480 V

Breite:

110 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

156.4 mm

Höhe:

136.9 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

5

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 1187.5 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 5 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 960 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 380 a 480 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 500 a 780 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 52 A. valore nominale tensione d'uscita1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 40 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20