FINDER SPA - FIN78Y314402414 ALIMENTATORE SWITCHING 20A 24VDC 480W - 78Y314402414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 26 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 500...780 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.546 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823465883
Artikelnummer
FIN78Y314402414
Herstellernummer
78Y314402414
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
26 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
500...780 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
592.8 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
380...480 V
Breite:
85.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
134 mm
Höhe:
128.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


