Startseite

FINDER SPA - FIN78Y112302412 ALIMENTATORE SWITCHING 20A 24VDC 480W - 78Y112302412

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN78Y112302412 ALIMENTATORE SWITCHING 20A 24VDC 480W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 26 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 140...338 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823465944

Artikelnummer

FIN78Y112302412

Herstellernummer

78Y112302412

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

26 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

140...338 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

579.7 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

85.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

134.3 mm

Höhe:

128.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 579.7 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 4 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 480 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 100 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 140 a 338 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 26 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 20 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20