FINDER SPA - FIN78X214402414 ALIMENTATORE SWITCHING 10A 24VDC 240W - 78X214402414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 13 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 200...500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 311...705 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
944 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823465913
Artikelnummer
FIN78X214402414
Herstellernummer
78X214402414
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
13 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
200...500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
311...705 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
314 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
200...500 V
Breite:
63.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
118.8 mm
Höhe:
125.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


