Startseite

FINDER SPA - FIN78W214402404 ALIMENTATORE SWITCHING 5A 24VDC 120W - 78W214402404

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN78W214402404 ALIMENTATORE SWITCHING 5A 24VDC 120W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 200...500 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 282...705 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823465920

Artikelnummer

FIN78W214402404

Herstellernummer

78W214402404

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

200...500 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

282...705 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

203 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

200...500 V

Breite:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

122.8 mm

Höhe:

125.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 203 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 120 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 200 a 500 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 282 a 705 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 6.5 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20