FINDER SPA - FIN78H214402404 ALIMENTATORE SWITCHING 2,5A 24VDC 60W - 78H214402404
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 200...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 282...677 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823465937
Artikelnummer
FIN78H214402404
Herstellernummer
78H214402404
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
200...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
282...677 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
108.7 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
200...480 V
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
106.3 mm
Höhe:
126.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne