Startseite

FINDER SPA - FIN782512302482 ALIMENTATORE SWITCHING 25W PER OPTA - 782512302482

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN782512302482 ALIMENTATORE SWITCHING 25W PER OPTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823456348

Artikelnummer

FIN782512302482

Herstellernummer

782512302482

Hersteller

FIN

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 55 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 25 W. tensione d'uscita regolata: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 24 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 1 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 0.8 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20