FINDER SPA - FIN781212302482 ALIMENTATORE SWITCHING PER OPTA - 781212302482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8012823446868
Artikelnummer
FIN781212302482
Herstellernummer
781212302482
Hersteller
FIN
Alimentatore switching assorbimento di potenza: 28.2 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 12 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 24 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 0.63 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valorenominale corrente d'uscita 1: 0.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20


