Startseite

FINDER SPA - FIN781212302402 ALIMENTATORE SWITCHING PER LED

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN781212302402 ALIMENTATORE SWITCHING PER LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.63 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823437842

Artikelnummer

FIN781212302402

Herstellernummer

781212302402

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.63 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

220...220 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

12 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

28.2 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

17.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

56.5 mm

Höhe:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore switching, potenza d'uscita 12 W, Uscita 24 V, Standard, Fusibile integrato, Ingresso AC/DC (non polarizzata), uscita DC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 100 a 265 V, temperatura ambiente da -20 a +40 ?C