FINDER SPA - FIN773190248050 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM - 773190248050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
5 ST
EAN
8012823374680
Artikelnummer
FIN773190248050
Herstellernummer
773190248050
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


