Startseite

FINDER SPA - FIN772582308650 RELE PANNELLO SSR 25A PANNELLO - 772582308650

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN772582308650 RELE PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823391175

Artikelnummer

FIN772582308650

Herstellernummer

772582308650

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Relè allo stato solido "a saponetta"N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. tensione d'esercizio: da 43.2 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ieper AC-1: 25 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: sì Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie