FINDER SPA - FIN772182308250 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A - 772182308250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
5 ST
EAN
8012823451015
Artikelnummer
FIN772182308250
Herstellernummer
772182308250
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja


