Startseite

FINDER SPA - FIN771182308251 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A - 771182308251

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN771182308251 RELE MODULARE SSR 17.5MM 15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5.2 A

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823377551

Artikelnummer

FIN771182308251

Herstellernummer

771182308251

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

15 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 19 a 305 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie