Startseite

FINDER SPA - FIN770182308051 RELE MODULARE SSR 17.5MM 5A - 770182308051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823351452

Artikelnummer

FIN770182308051

Herstellernummer

770182308051

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 48 a 265 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie