FINDER SPA - FIN770182308050 RELE MODULARE SSR 17.5MM 5A - 770182308050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
8012823350714
Artikelnummer
FIN770182308050
Herstellernummer
770182308050
Hersteller
FIN
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie