Startseite

FINDER SPA - FIN72C100000201 REGOLATORE DI LIVELLO SALVASPAZIO - 72C100000201

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN72C100000201 REGOLATORE DI LIVELLO SALVASPAZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823434018

Artikelnummer

FIN72C100000201

Herstellernummer

72C100000201

Hersteller

FIN

Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no adatto per glicole: no antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: cilindrico max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 69.6 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: sì adattoper acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: no adatto per acque reflue domestiche: sì adatto per condensa: sì leggibile: no Accessori: Contrappeso incluso nella confezione.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie