Startseite

FINDER SPA - FIN725102400002 RELE 1M CONTROL.LIVELLO LIQUIDI 5-450KO - 725102400002

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN725102400002 RELE 1M CONTROL.LIVELLO LIQUIDI 5-450KO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823465623

Artikelnummer

FIN725102400002

Herstellernummer

725102400002

Hersteller

FIN

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: da 110 a 240 V. Volt AC: da 110 a 240 V. Volt DC: da 110 a 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri