FINDER SPA - FIN725100240002 RELE 1M CONTROL.LIVELLO LIQUIDI 5-450KO - 725100240002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit - 0.5 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 7 s
Packung
5 ST
EAN
8012823465609
Artikelnummer
FIN725100240002
Herstellernummer
725100240002
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
7 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
56.5 mm


