Startseite

FINDER SPA - FIN720182400002 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...450KOHM 1C - 720182400002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823314044

Artikelnummer

FIN720182400002

Herstellernummer

720182400002

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

7 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

7 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

54.6 mm

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. Volt AC: 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri