Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN714182301021 RELE DI CONTROLLO TENSIONE DA 15 A 480V - 714182301021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 15...480 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 15...700 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823275987

Artikelnummer

FIN714182301021

Herstellernummer

714182301021

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

15...480 V

Spannungsmessbereich 2:

15...700 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ansprechwert Spannung:

15...700 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

85.2 mm

Tiefe:

54.5 mm

Relè di controllo N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 (A): 10 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: sì sottotensione trifase possibile: no sovratensione monofase possibile: sì sovratensione trifase possibile: no finestra monofase possibile: sì finestra trifase possibile: no contiene funzione sottotensione di tensione continua: sì contiene funzione sovratensione di tensione continua: sì contiene funzione finestra di tensione continua: sì Alimentazione: AC/DC Volt AC: 230 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC/DC max. ritardo all'eccitazione ammesso: 0.5 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 10 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.1 s. valore d'intervento tensione: da 15 a 700 V. Grado di protezione: IP 20

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie