Startseite

FINDER SPA - FIN706184000000T CONTROLLO TENSIONE TRIFASE 17.5MM 1CO - 706184000000T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 400...400 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823372938

Artikelnummer

FIN706184000000T

Herstellernummer

706184000000T

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

170...500 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

2 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

56.5 mm

Relè di controllo sequenza e mancanza fase per reti trifase N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC Volt AC: da 208 a 480 V. intervallo di misura della tensione: da 170 a 500 V. con morsetti amovibili: no funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì funzione riconoscimento di guasto di fase: sì funzione riconoscimento di sottotensione: no funzione riconoscimento di sovratensione: no funzione di riconoscimento asimmetria: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 2 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 0.5 s. (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie