FINDER SPA - FIN704284002032 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE+NEUTRO 2CO - 704284002032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 300...400 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - ja
1-Phasen-Unterspannung möglich - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
EAN
8012823398952
Artikelnummer
FIN704284002032
Herstellernummer
704284002032
Hersteller
FIN
Spannungsmessbereich 1:
300...400 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
Spannungsmessbereich 2:
380...480 V
3-Phasen-Fenster möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
300...480 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
60 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
56.5 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie