Startseite

FINDER SPA - FIN672290244500 RELE DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 50A - 672290244500

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN672290244500 RELE  DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823377056

Artikelnummer

FIN672290244500

Herstellernummer

672290244500

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Nennstrom:

50 A

Breite:

33 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

51.5 mm

Rele di potenza, Circuito stampato terminale singolo, 1.5 mm di distanza tra rele e circuito stampato, 2 contatti, NO, 50 A, AgSnO2, Bobina DC, 24 V, funzionamento da 21.6 a 26.4 V, potenza nominale 2.7 W, resistenza 213 ?, assorbimento 113 mA, tensione di mantenimento 6 V, tensione di rilascio 1.2 V, versione: A prova di flussante (RT II), temperatura ambiente da -40 a +60 ?C